Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 40XL-8-085210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 85 psi:n poistopaine | BP3XJA 0158669

WATTS 40XL-8-085210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 85 psi:n poistopaine

Varastossa
Tuote: BP3XJA Model: 40XL-8-085210 3/4Ristiviite: 0158669

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€612.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja Sarja40L
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine85 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 85 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoKehon korkeusRunkoleveysVapautuspaineTermostaatin anturin pituusBtuHPurkauskapasiteettiTehdasasetusHinta
WATTS 40XL-150-210-3/4" lämpötila- ja paineenalennusventtiili, koko 3/4 tuumaa, paineenalennuspaine 150 psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 Psi-1,437,600-150 psi€338.27
WATTS 40XL-125-210-1" lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, tuloaukon koko 1 tuumaa, paineenalennuspaine 125 psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi€587.84
WATTS 40L-075210 3/4 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 Psi----€473.26
WATTS 40L-075210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP3RBC 0152920 40L-075210 11"--75 Psi3"-1155000 XNUMX btuh-€845.00
WATTS 40XL-7-75210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP3WPU 0163750 40XL-7-75210 11"--75 Psi8"-1155000 XNUMX btuh-€844.37
WATTS 40XL-7-150210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 150 psi:n poistopaine | BP3WPY 0163765 40XL-7-150210 11"--150 Psi8"-2135000 XNUMX btuh-€647.87
WATTS 40XL-075210 1 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 75 psi:n poistopaine | BP3WPZ 0163712 40XL-075210 11"--75 Psi5"-1155000 XNUMX btuh-€805.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 40XL-8-085210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 85 psi:n poistopaine
€612.61 / yksikkö