WATTS 3000SS-DOSY-FXG-CFM 6 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS | CC4JED 0696022

WATTS 3000SS-DOSY-FXG-CFM 6 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS

Tuote: CC4JED Malli: 3000SS-DOSY-FXG-CFM 6Ristiviite: 0696022
€9,069.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko6"
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppicfm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUurrettu liitos
Istuimen materiaaliValettu termoplastinen/kumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäIstuimen materiaaliHinta
WATTS 3000SS-OSY-LM 8 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 8 tuuman koko, SS | BY4JGT 0691542 3000SS-OSY-LM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitosKumi€16,315.53
Tarjouspyyntö
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 4 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 4 tuuman koko, sulkuventtiili | CA9AWK 0191549 3000SS-PIVXOSY-CFM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitosValettu termoplastinen/kumi€7,488.94
Tarjouspyyntö
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 6 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 6 tuuman koko, sulkuventtiili | CA9AWL 0191550 3000SS-PIVXOSY-CFM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitosValettu termoplastinen/kumi€9,702.61
Tarjouspyyntö
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 8 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 8 tuuman koko, sulkuventtiili | CA9AWM 0191551 3000SS-PIVXOSY-CFM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitosValettu termoplastinen/kumi€17,564.00
Tarjouspyyntö
WATTS 3000SS-PIVXOSY-GPM 3 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 3 tuuman koko, SS | CA9AWN 0191553 3000SS-PIVXOSY-GPM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitosValettu termoplastinen/kumi€6,467.92
Tarjouspyyntö
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 10 kaksinkertainen ilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 10 tuuman koko, SS | CA9AWP 0191552 3000SS-PIVXOSY-CFM 10Laipallinen liitos10 "Laipallinen liitosValettu termoplastinen/kumi€24,001.93
Tarjouspyyntö
WATTS 3000SS-PIVXOSY-GPM 4 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 4 tuuman koko, SS | CA9AWQ 0191554 3000SS-PIVXOSY-GPM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitosValettu termoplastinen/kumi€7,488.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3000SS-DOSY-FXG-CFM 6 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS
€9,069.29 / yksikkö