Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON 90C.75C/52-5SC-XX Toimiva palloventtiili 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QRY 14N251

VNE STAINLESS 90C.75C/52-5SC-XX toimiva palloventtiili 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QRY Malli: 90C.75C/52-5SC-XXRistiviite: 14N251
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
€821.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppipuristusliitos
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine1000 psi CWP
MountSuora
ToimintaKevätpaluu - Fail Open
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKolmiosainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineToimintaPutken kokoHinta
VNE RUOSTUMATON 90C.5C/52-5SC-XX Toimiva palloventtiili 1/2 tuuman 316 ruostumaton teräs | AA6QRX 14N250 90C.5C / 52-5SC-XXPuristin1000 psi CWPKevätpaluu - Fail Open1 / 2 "€744.63
VNE RUOSTUMATON 90C1.0C/63-5SC-XX Toimiva palloventtiili 1 tuuman 316 ruostumaton teräs | AA6QRZ 14N252 90C1.0C / 63-5SC-XXpuristusliitos1000 psi CWPKevätpaluu - Fail Open1"€879.65
VNE RUOSTUMATON 90C1.5C/75-5SC-XX Toimiva palloventtiili 1-1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QTA 14N253 90C1.5C / 75-5SC-XXpuristusliitos1000 psi CWPKevätpaluu - Fail Open1.5 "€1,288.80
VNE RUOSTUMATON 90C2.0C/100-5SC-XX Toimiva palloventtiili 2 tuumaa 316 ruostumaton teräs | AA6QTB 14N254 90C2.0C / 100-5SC-XXKiinnitys1000 psi CWPKevätpaluu - vika suljettu2"€1,587.47
VNE RUOSTUMATON 90C2.5C/115-5SC-XX Toimiva palloventtiili 2-1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QTC 14N255 90C2.5C / 115-5SC-XXpuristusliitos600 psi CWPKevätpaluu - Fail Open2.5 "€2,655.62
VNE RUOSTUMATON 90C3.0C/125-5SC-XX Toimiva palloventtiili 3 tuumaa 316 ruostumaton teräs | AA6QTD 14N256 90C3.0C / 125-5SC-XXpuristusliitos600 psi CWPKevätpaluu - Fail Open3"€3,396.09
VNE RUOSTUMATON 90C4.0C/160-5SC-XX Toimiva palloventtiili 4 tuumaa 316 ruostumaton teräs | AA6QTE 14N257 90C4.0C / 160-5SC-XXpuristusliitos600 psi CWPKevätpaluu - Fail Open4"€5,856.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 90C.75C/52-5SC-XX toimiva palloventtiili 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€821.13 / yksikkö