VIEGA MEGAPRESS XL-C 45 asteen kyynärpää, paina x Paina


Suodattaa
Rungon materiaali: Kupari , Vaatimustenmukaisuus: NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA , Liitäntätyyppi: lehdistö , Max. Paine: 200 psi , Temp. Alue: 0 astetta 250 astetta F , Käytä seuraavien kanssa: XL-C-renkaat ja V2-toimilaite
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
20653
2.5 "€148.96
A
20658
3"€207.65
A
20663
4"€294.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?