VESTIL YRDS-16-8536-M teräspihaluiska, mekaaninen telakkataso, 16000 Lb. Kapasiteetti, 85 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CRY Malli: YRDS-16-8536-M

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27,128.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava piha-alue
Koko16000 lbs.
Pyörä Dia.9"
RullamateriaaliTeräs
Pyörän leveys3 5 / 8 "
VäriRuskea
Reunuksen korkeus (tuumaa)4"
Syvyys432 "
Reunusten välinen etäisyys78 "
Telakkatason leveys72 "
Korkeus46 "
Korkeuden säätömenetelmähydraulinen Jack
Pituus432 "
Alennettu korkeus45 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus62 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus45 "
Kokonaispituus36 ft.
Korotettu korkeus62 "
Rampin rungon materiaaliTeräs
Rampin arinamateriaaliTeräs
TurvaketjutKyllä
Turvaraja4"
Sammutustaso40.12 "
Suora ramppi360 "
VetokoukkuKyllä
Käyttökelpoinen huulten tukireuna13.5 "
Käytettävä rampin leveys78 "
Pyörän halkaisija40.12 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys3.62 "
Leveys85 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2970
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)1097.28
Laivan leveys (cm)215.9
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoReunusten välinen etäisyysTelakkatason leveysKorkeuden säätömenetelmäSammutustasoKäytettävä rampin leveysLeveysHinta
VESTIL YRDS-16-7236-H Kiinteä teräspihaluiska, hydraulinen telakkataso, 16000 Lb. Kannen koko 72 x 36 tuumaa | AG8CRV YRDS-16-7236-H16000 lbs.66 "66 "Käsiveivi72 "66 "72 "€24,955.08
VESTIL YRDS-16-7236-M teräspihaluiska, mekaaninen telakkataso, 16000 Lb. Kapasiteetti, 72 x 36 tuumaa koko | AG8CRW YRDS-16-7236-M16000 lbs.66 "66 "hydraulinen Jack72 "66 "72 "€24,432.45
VESTIL YRDS-16-8536-H Teräspihaluiska, hydraulinen telakkataso, 16000 Lb. Kapasiteetti, 85 x 36 tuumaa koko | AG8CRX YRDS-16-8536-H16000 lbs.78 "72 "Käsiveivi40.12 "78 "85 "€27,646.84
VESTIL YRDS-20-8536-H Kiinteä teräspihaluiska, hydraulinen telakkataso, 20000 Lb. Kannen koko 85 x 36 tuumaa | AG8CRZ YRDS-20-8536-H20000 lbs.78 "72 "Käsiveivi40.12 "78 "85 "€31,537.07
VESTIL YRDS-20-8536-M teräspihaluiska, mekaaninen telakkataso, 20000 Lb. Kapasiteetti, 85 x 36 tuumaa koko | AG8CTA YRDS-20-8536-M20000 lbs.78 "72 "hydraulinen Jack66 "78 "85 "€31,021.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL YRDS-16-8536-M teräspihaluiska, mekaaninen telakkataso, 16000 Lb. Kapasiteetti, 85 x 36 tuumaa
€27,128.56 / yksikkö