VESTIL SY-308436-L alumiininen piharamppi, teräsritilä, 30000 Lb. Kapasiteetti, 86 tuumaa x 36 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG8AAA Malli: SY-308436-L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€38,521.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiniramppi
Koko30000 lbs.
VäriMusta, hopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)4"
Kannen tyyppiTerästangon ritilä
Syvyys432 "
Reunusten välinen etäisyys78 "
Korkeus45 "
Korkeuden säätömenetelmäKäsiveivi
Hydraulinen nostovoimaKäsipumppu
Pituus432 "
Alennettu korkeus45 "
MateriaaliAlumiini, teräs
Max. Korkeus62 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus45 "
Kokonaispituus36 ft.
Korotettu korkeus62 "
Rampin rungon materiaaliAlumiini
Rampin arinamateriaaliTeräs
TurvaketjutKyllä
Renkaan koko18 "
Renkaan paksuus5"
VetokoukkuKyllä
Käyttökelpoinen huulten tukireuna13.5 "
Käytettävä leveys78 "
Pyörän halkaisija18 "
Pyörän materiaaliHometta kumi
Pyörän leveys5"
Leveys86 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2134.35
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)1097.28
Laivan leveys (cm)218.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysReunusten välinen etäisyysKokonaispituusLeveysHinta
VESTIL SY-167230 alumiinipihalaisi, teräsritilä, 16000 Lb. Kapasiteetti, 74 tuumaa x 30 jalkaa | AG7ZZC SY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€23,089.40
VESTIL SY-167236-L Alumiininen piharamppi, teräsritilä, 74 tuumaa x 36 jalkaa | AG7ZZD SY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€26,313.74
VESTIL SY-168430 Alumiininen piharamppi, teräsritilä, 86 tuumaa x 30 jalkaa | AG7ZZE SY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€24,591.40
VESTIL SY-168436-L alumiininen piharamppi, teräsritilä, 86 tuumaa x 36 jalkaa | AG7ZZF SY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€28,938.32
VESTIL SY-169330 Alumiininen piharamppi, teräsritilä, 95 tuumaa x 30 jalkaa | AG7ZZG SY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€27,880.29
VESTIL SY-169336-L alumiininen piharamppi, teräsritilä, 95 tuumaa x 36 jalkaa | AG7ZZH SY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€38,991.08
VESTIL SY-207230 alumiinipihalaisi, teräsritilä, 20000 Lb. Kapasiteetti, 74 tuumaa x 30 jalkaa | AG7ZZJ SY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€25,010.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SY-308436-L alumiininen piharamppi, teräsritilä, 30000 Lb. Kapasiteetti, 86 tuumaa x 36 jalkaa
€38,521.52 / yksikkö