VESTIL SU-800-SCB-F Toimiva telakointiasema jaloilla 113.25 tuumaa x 88 tuumaa Koko | AG7ZTG

VESTIL SU-800-SCB-F-toiminen telakointiasema jaloilla 113.25 tuumaa x 88 tuumaa

Tuote: AG7ZTG Malli: SU-800-SCB-F
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,841.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-autolla toimiva telakointitaso
Puskurin syvyys2"
Puskurin korkeus16 "
Puskurin pituus2"
Puskurin projektio2"
Puskurin paksuus2"
Puskurin leveys5"
Koko20000 lbs.
VäriRuskea
Kannen paine55000 psi
Korkeus48.38 "
AsennustapaDockin edessä
Pituus113.25 "
Huuliprojektio6.5 "
Kantavuus20000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Palvelu laiturin yläpuolella12 "
Max. Palvelu telakan alla8"
MittayksikötJOKA
KäyttötilaAktivoidaan jaloilla
Kokonaispituus48.375 ft.
Kuopan syvyys48 "
Kuopan pituus86 1 / 2 "
Kuopan leveys74 "
Platform Pituus86.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus0.25 "
Alustan leveys74 "
Palvelualue Dockin yläpuolella12 "
Palvelualue telakan alla8"
Teräksinen ruudullinen kansi55000 psi
Leveys88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1166.4
Laivan korkeus (cm)122.87
Laivan pituus (cm)287.66
Laivan leveys (cm)223.52
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKuopan pituusPlatform PituusHinta
VESTIL SU-1000-SCB -käyttöinen telakointiasema, jalat 131 tuumaa x 88 tuumaa koko | AG7ZTD SU-1000-SCB131.06 "104 1 / 2 "104.5 "€15,871.53
Tarjouspyyntö
VESTIL SU-600-SCB -käyttöinen telakointiasema jaloilla 84.25 tuumaa x 88 tuumaa koko | AG7ZTE SU-600-SCB84.25 "56 1 / 2 "56.5 "€10,414.84
Tarjouspyyntö
VESTIL SU-800-SCB -käyttöinen telakointiasema jaloilla 107.25 tuumaa x 88 tuumaa koko | AG7ZTF SU-800-SCB107.25 "80 1 / 2 "80.5 "€12,725.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SU-800-SCB-F-toiminen telakointiasema jaloilla 113.25 tuumaa x 88 tuumaa
€13,841.31 / yksikkö