VESTIL PMC-HIPM-21-DC tasavirtakäyttöinen korkeanostolavatrukki, 2200 Lb. Kapasiteetti, sininen/musta | AG7XJE

VESTIL PMC-HIPM-21-DC tasavirtakäyttöinen korkeanostolavatrukki, 2200 Lb. Kapasiteetti, sininen/musta

Varastossa
Tuote: AG7XJE Malli: PMC-HIPM-21-DC

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,096.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavanostin
Akku(1) 12V DC
Akun koko10
akun jännite12V DC-
Koko2200 lbs.
RullamateriaaliMuovi, kumi
VäriSininen, musta
Syvyys67 "
Haarukan pituus45 "
Haarukan leveys21 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliMuovi
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys2"
Kahva Dia.1.2 "
Kahvan korkeus49 1 / 2 "
kahvan pituus49.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiSäädettävä
Korkeus49.5 "
SisältääTäysin hitsattu kehys
Pituus67 "
Nostokorkeus max.31.5
Kantavuus2200 lbs.
Alennettu korkeus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan korkeus31.5 "
Maks. Matkan pituus28 "
MittayksikötJOKA
Min. Haarukan korkeus3.5 "
Paristojen määrä1
Haarukan kokonaisleveys21 "
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus31 1 / 2 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys2"
Jännite12V DC-
Leveys21.5 "
Haarukoiden leveys21 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 164.25
Laivan korkeus (cm)125.73
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan leveysHaarukan kokonaisleveysLeveysHinta
VESTIL PMC-HIPM-27-DC tasavirtakäyttöinen korkeanostolavatrukki, 2200 Lb. Kapasiteetti, sininen/musta | AG7XJF PMC-HIPM-27-DC27 "27 "26.5 "€6,908.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMC-HIPM-21-DC tasavirtakäyttöinen korkeanostolavatrukki, 2200 Lb. Kapasiteetti, sininen/musta
€6,096.47 / yksikkö