VESTIL BEAM-S-1250 lavatelineet, askelpalkki, 5000 Lb. Kapasiteetti, 12 jalkaa | AG7MKX

VESTIL BEAM-S-1250 lavatelineet, askelpalkki, 5000 Lb. Kapasiteetti, 12 jalkaa

Tuote: AG7MKX Malli: BEAM-S-1250
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€314.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelpalkki
Koko5000 lbs.
Kapasiteetti per pari5000 lbs.
VäriOranssi
komponentitAskelpalkki
Syvyys144 "
Korkeus6"
Pituus144 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Lovi syvyys3 / 4 "
Lovi korkeus1 1 / 2 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
VESTIL BEAM-S-1050 lavatelineet, askelpalkki, 5000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7MKV PALKKI-S-10505000 lbs.120 "€233.18
Tarjouspyyntö
VESTIL BEAM-S-1070 lavatelineet, askelpalkki, 7000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7MKW PALKKI-S-10707000 lbs.120 "€343.50
Tarjouspyyntö
VESTIL BEAM-S-850 lavatelineet, askelpalkki, 5000 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa | AG7MKY PALKKI-S-8505000 lbs.96 "€177.41
Tarjouspyyntö
VESTIL BEAM-S-870 lavatelineet, askelpalkki, 7000 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa | AG7MKZ PALKKI-S-8707000 lbs.96 "€204.67
Tarjouspyyntö
VESTIL BEAM-S-960 lavatelineet, askelpalkki, 6000 Lb. Kapasiteetti, 9 jalkaa | AG7MLA PALKKI-S-9606000 lbs.108 "€229.07
Tarjouspyyntö
VESTIL BEAM-S-970 lavatelineet, askelpalkki, 7000 Lb. Kapasiteetti, 9 jalkaa | AG7MLB PALKKI-S-9707000 lbs.108 "€239.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BEAM-S-1250 lavatelineet, askelpalkki, 5000 Lb. Kapasiteetti, 12 jalkaa
€314.92 / yksikkö