VESTIL JIB-CBX-25-8-10 Kannettava puominosturi offset-jalusta, 250 Lb. Kapasiteetti, 96 tuuman koko | AG7UQU

VESTIL JIB-CBX-25-8-10 Kannettava puominosturi offset-jalusta, 250 Lb. Kapasiteetti, 96 tuuman koko

Tuote: AG7UQU Malli: JIB-CBX-25-8-10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,101.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava puominosturi
Pohjan korkeus18 "
Pohjan pituus42.19 "
Pohjan leveys42.19 "
Palkin laipan leveys4"
Palkin korkeus6"
Palkin pituus96 "
Koko250 lbs.
Värisininen
Syvyys181.3125 "
Laipan leveys4"
Haarukan paksuudelle2.5 "
Fork Widthille7.5 "
Fork Center24 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan putken korkeus2 1 / 2 "
Haarukan putken leveys7 1 / 2 "
Pohjavälitys120.25 "
Korkeus126.25 "
Pituus181.187 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määräEi eristetty
Offset pohjan pituus42 3 / 16 "
Offset Base Leveys42 3 / 16 "
Toimintatilamanuaalinen
I-palkin kokonaispituus96 "
Kierto360 astetta
I-palkin korkeuden alla120 1 / 4 "
Käytettävä säteen pituus85 3 / 4 "
Käytettävissä oleva I-palkin pituus85 3 / 4 "
Leveys59.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 295.65
Laivan korkeus (cm)320.36
Laivan pituus (cm)460.22
Laivan leveys (cm)150.97
HS-koodi8426300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä oleva I-palkin pituusPohjan korkeusPalkin pituusKokoSyvyysKorkeusI-palkin kokonaispituusKäytettävä säteen pituusHinta
VESTIL JIB-CBX-100-8-10 Kannettava puominosturi, Offset Base 1000 Lb. Kapasiteetti, | AG7UQQ JIB-CBX-100-8-1085 3 / 4 "36 "96 "1000 lbs.181.3125 "130.31 "96 "85 3 / 4 "€13,607.87
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-CBX-25-10-10 Kannettava puominosturi offset-jalusta, 250 Lb. Kapasiteetti, 118 tuuman koko | AG7UQT JIB-CBX-25-10-10109 3 / 4 "18 "120 "250 lbs.205.3125 "126.25 "120 "109 3 / 4 "€10,785.70
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-CBX-50-10-10 Kannettava puominosturi offset-jalusta, 500 Lb. Kapasiteetti, 118 tuuman koko | AG7UQW JIB-CBX-50-10-10109 3 / 4 "36 "120 "500 lbs.205.3125 "130.31 "120 "109 3 / 4 "€14,004.42
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-CBX-50-8-10 Kannettava puominosturi offset-jalusta, 500 Lb. Kapasiteetti, 96 tuuman koko | AG7UQX JIB-CBX-50-8-1085 3 / 4 "18 "96 "500 lbs.181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "€10,664.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JIB-CBX-25-8-10 Kannettava puominosturi offset-jalusta, 250 Lb. Kapasiteetti, 96 tuuman koko
€7,101.78 / yksikkö