VESTIL HDC-450-96 hydraulinen rumpupinoaja, manuaalinen, 96 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7TWF Malli: HDC-450-96

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,664.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydra-Lift karrierit, joissa on laajennettu ulottuvuus
hyväksyy55 gallonan teräsrumpu
Koko800 lbs.
Pyörän lukkoKyllä
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä lattialukolla
Värisininen
Syvyys124.875 "
Rumpu Dia.20.5 "- 23.5"
RumpumateriaaliTeräs
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän koko(2) 8 "x 2"
Etupyörän leveys2"
Korkeus118.75 "
Pituus124.875 "
Nosta korkeus96 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys2"
Kierto360 astetta
KiertotyyppiVedä ketjua
Leveys53.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 335.25
Laivan korkeus (cm)301.63
Laivan pituus (cm)317.18
Laivan leveys (cm)135.1
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMoottori HPVirtalähdeKiertotyyppiJänniteLeveysHinta
VESTIL HDC-450-60 hydraulinen rumpupinoaja, manuaalinen, 60 tuuman korkeus | AG7TWC HDC-450-60109.25 "77.38 "-manuaalinenKäsiveivi-49.19 "€4,076.31
VESTIL HDC-450-72 hydraulinen rumpupinoaja, manuaalinen, 72 tuuman korkeus | AG7TWD HDC-450-72109.25 "92.5 "-manuaalinenVedä ketjua-49.19 "€4,227.97
VESTIL HDC-450-84 Hydraulinen rumpupinoaja, manuaalinen, 84 tuuman korkeus | AG7TWE HDC-450-84124.875 "105.94 "-manuaalinenVedä ketjua-53.19 "€4,485.87
VESTIL HDC-450-60-AC hydraulinen rumpupinoaja, vaihtovirta, 60 tuuman korkeus | AG8CUX HDC-450-60-AC109.25 "77.38 "3 / 4 hpSähköjohtoKäsiveivi115V49.19 "€5,649.88
VESTIL HDC-450-60-DC hydraulinen rumpupinoaja, tasavirta, 60 tuuman korkeus | AG8CUY HDC-450-60-DC109.25 "77.38 "1 hvSähköjohdotonKäsiveivi12V49.19 "€5,649.88
VESTIL HDC-450-72-AC hydraulinen rumpupinoaja, vaihtovirta, 72 tuuman korkeus | AG8CUZ HDC-450-72-AC109.25 "92.5 "3 / 4 hpSähköjohtoVedä ketjua115V49.19 "€5,797.24
VESTIL HDC-450-72-DC hydraulinen rumpupinoaja, tasavirta, 72 tuuman korkeus | AG8CVA HDC-450-72-DC109.25 "92.5 "1 hvSähköjohdotonVedä ketjua12V49.19 "€5,797.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDC-450-96 hydraulinen rumpupinoaja, manuaalinen, 96 tuuman korkeus
€4,664.73 / yksikkö