VESTIL DCBB-42-4.5 Dock Chain Barrier Pollari, 4.5 tuuman halkaisija.

Tuote: AG7QHW Malli: DCBB-42-4.5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€491.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelaketjun estepollarijärjestelmä
Pohjan pituus8"
Pohjalevyn pituus8"
Pohjalevyn leveys8"
Pohjan paksuus0.63 "
Pohjan leveys8"
Pollari Dia.4 1 / 2 "
Pollarin materiaaliTeräs
KorkkimateriaaliMuovi
Ketjun pituus127 "
VäriKeltainen
Oven leveys10 ft.
Korkeus42 "
Sisältää(2) 127" pitkät ketjut, (2) pollarit - kussakin (4) kiinnitysreikää 7/8" x 1 1/4", (1) ketjun pylvään kahva, (4) pikalinkit ja (16) itsekierrettävät Ruuvit
Sisällä Dia.4 1 / 2 "
Pituus146.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pollarien lukumäärä2
Ketjutolppakahvojen lukumäärä1
Ketjujen määrä2
Asennustelineiden lukumäärä4
Pikalinkkien määrä4
Itsekierteittävien ruuvien määrä16
Dia ulkopuolella.4.5 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)371.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPollari Dia.KorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
VESTIL DCBB-42-5.5 Dock Chain Barrier Pollari, 5.5 tuuman halkaisija. | AG7QHX DCBB-42-5.55 1 / 2 "42.19 "5.5625 "5.5625 "€525.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCBB-42-4.5 Dock Chain Barrier Pollari, 4.5 tuuman halkaisija.
€491.04 / yksikkö