VESTIL AY-258436-L Pihaluiska, 25000 Lb. Kapasiteetti, 86 tuuman leveys x 432 tuuman pituus, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7MFY Malli: AY-258436-L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34,919.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava piha-alue
Koko25000 lbs.
VäriMusta, hopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)4"
Kannen tyyppiAlumiinitankoritilä
Syvyys432 "
Reunusten välinen etäisyys78 "
Korkeus45 "
Korkeuden säätömenetelmäKäsiveivi
Hydraulinen nostovoimaKäsipumppu
Pituus432 "
Alennettu korkeus45 "
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus62 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus45 "
Kokonaispituus36 ft.
Korotettu korkeus62 "
Rampin rungon materiaaliAlumiini
Rampin arinamateriaaliAlumiini
TurvaketjutKyllä
Renkaan koko18 "
Renkaan paksuus5"
VetokoukkuKyllä
Käyttökelpoinen huulten tukireuna13.5 "
Käytettävä leveys78 "
Pyörän halkaisija18 "
Pyörän materiaaliHometta kumi
Pyörän leveys5"
Leveys86 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1601.55
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)1097.28
Laivan leveys (cm)214.79
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysReunusten välinen etäisyysKokonaispituusLeveysHinta
VESTIL AY-167230 Pihaluiska, 16000 Lb. Kapasiteetti, 74 tuumaa leveys x 360 tuumaa pituus, alumiini | AG7MFG AY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€23,866.84
VESTIL AY-167236-L Pihaluiska, 16000 Lb. Kapasiteetti, 74 tuumaa leveys x 432 tuumaa pituus, alumiini | AG7MFH AY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€28,656.20
VESTIL AY-168430 Pihaluiska, 16000 Lb. Kapasiteetti, 86 tuuman leveys x 360 tuuman pituus, alumiini | AG7MFJ AY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€26,003.12
VESTIL AY-168436-L Pihaluiska, 16000 Lb. Kapasiteetti, 86 tuuman leveys x 432 tuuman pituus, alumiini | AG7MFK AY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€31,405.29
VESTIL AY-169330 Pihaluiska, 16000 Lb. Kapasiteetti, 95 tuuman leveys x 360 tuuman pituus, alumiini | AG7MFL AY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€29,157.37
VESTIL AY-169336-L Pihaluiska, 16000 Lb. Kapasiteetti, 95 tuuman leveys x 432 tuuman pituus, alumiini | AG7MFM AY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€41,605.64
VESTIL AY-207230 Pihaluiska, 20000 Lb. Kapasiteetti, 74 tuumaa leveys x 360 tuumaa pituus, alumiini | AG7MFN AY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€25,710.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AY-258436-L Pihaluiska, 25000 Lb. Kapasiteetti, 86 tuuman leveys x 432 tuuman pituus, alumiini
€34,919.01 / yksikkö