Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 380831 Hopeanauha-trimmerilinja 1155 jalkaa | AA3RCN 11T643

STENS 380831 hopeanauhatrimmeri 1155 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA3RCN Malli: 380831Ristiviite: 11T643

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilver Streak Trimmer Line
Halkaisija0.08 "
Pituus1155ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi3916903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
STENS 380810 Silver Streak Trimmer Line 250 jalkaa | AA3RCF 11T635 3808100.065 "250ft.€16.12
STENS 380812 Silver Streak Trimmer Line 138 jalkaa AA3RCG 11T637 3808120.095 "138ft.€16.37
STENS 380813 Hopeanauha-trimmerilinja 113 jalkaa AA3RCH 11T638 3808130.105 "113ft.-
Tarjouspyyntö
STENS 380821 Silver Streak Trimmer Line 385 jalkaa AA3RCJ 11T639 3808210.08 "385ft.€26.72
STENS 380822 Silver Streak Trimmer Line 275 jalkaa AA3RCK 11T640 3808220.095 "275ft.€26.33
STENS 380823 Silver Streak Trimmer Line 225 jalkaa | AA3RCL 11T641 3808230.105 "225ft.€26.33
STENS 380824 Silver Streak Trimmer Line 145 jalkaa AA3RCM 11T642 3808240.13 "145ft.€26.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 380831 hopeanauhatrimmeri 1155 jalkaa
€64.29 / yksikkö