SQUARE D NC361200 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 100kaic@480v

Tuote: AG8RXE Malli: NC361200
€17,649.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria1200A
KehystyyppiNC
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)40.01
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D NC361000 Katkaisija I-line Style Plug-in 1000 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8RXD NC3610001000A€17,649.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D NC361200 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
€17,649.58 / yksikkö