SQUARE D MJA36600-katkaisija 600a 3p 600vac -rasia | AG7FUP 6NHC5

SQUARE D MJA36600 katkaisija 600a 3p 600vac laatikkokenkä

Varastossa
Tuote: AG7FUP Malli: MJA36600Ristiviite: 6NHC5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,379.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria600
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys8.1 "
Kehyksen kokoM
Korkeus12.9 "
Suuren ampeerin matkan asetus6000A
Matalan ampeerin matkan asetus1200A
Maks. AIR-luokitus25kA
Maks. Langan koko500 kilometriä
Min. Langan koko3/0 AWG
AsennusPaneelikiinnitys
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysCBA
TerminaaliliitäntäLaatikon korvake
Matkan tyyppiElektroninen
Leveys8.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1355
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D MJA36300 -katkaisija 300a 3p 600vac -rasia | AG7FUH 6NHA9 MJA36300300€14,917.02
SQUARE D MJA36350 -katkaisija 350a 3p 600vac -rasia | AG7FUK 6NHC1 MJA36350350€16,154.76
SQUARE D MJA36400 -katkaisija 400a 3p 600vac -rasia | AG7FUL 6NHC2 MJA36400400€9,379.43
SQUARE D MJA36450 -katkaisija 450a 3p 600vac -rasia | AG7FUM 6NHC3 MJA36450450€17,217.23
SQUARE D MJA36500-katkaisija 500a 3p 600vac -rasia | AG7FUN 6NHC4 MJA36500500€9,379.43
SQUARE D MJA36700 -katkaisija 700a 3p 600vac -rasia | AG7FUQ 6NHC6 MJA36700700€20,036.18
SQUARE D MJA36800 Katkaisija, 800 A, 3 P, 600 VAC, koteloitu | AG7FUR 6NHC7 MJA36800800€9,864.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MJA36600 katkaisija 600a 3p 600vac laatikkokenkä
€9,379.43 / yksikkö