Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPYDER 600825 reikäsahateräs 1-1 / 4 tuuman halkaisija | AH8DMP 38HY42

SPYDER 600825 Reikäsaha Teräs, halkaisija 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8DMP Malli: 600825Ristiviite: 38HY42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Suora korvaaminen:Valmistaja Nro 600649H, 600648H
LuokkaYG8C
Maks. Leikkaussyvyys6.25 "
Pilot-poran koko5/16 "halkaisija x 4" L
Ensisijainen sovellusPuu
Näin Dia.1.25 "
Varren koko7/16 "kuusikulmainen
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut
KäytäValmistaja Nro 600839 ja 600840

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäin Dia.Hinta
SPYDER 600826 reikäsahateräs halkaisija 1-49 / 64 tuumaa | AH8DLP 38HY19 6008261.75 "€73.75
SPYDER 600836 Reikäsahateräs 4-3 / 4 tuuman halkaisija | AH8DLY 38HY27 6008364.75 "€198.80
SPYDER 600838 reikäsahateräs 6 tuuman halkaisija | AH8DLZ 38HY28 6008386"€277.42
SPYDER 600827 reikäsahateräs 2 tuuman halkaisija | AH8DMA 38HY29 6008272"€92.52
SPYDER 600828 Reikäsahateräs 2-3/8 tuumaa Halkaisija | AH8DMC 38HY31 6008282.375 "€107.21
SPYDER 600837 -reikäsahateräs halkaisija 5-1 / 4 tuumaa | AH8DME 38HY33 6008375.25 "€251.97
SPYDER 600831 -reikäsahateräs halkaisija 3-3 / 8 tuumaa | AH8DMF 38HY34 6008313.375 "€146.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPYDER 600825 Reikäsaha Teräs, halkaisija 1-1/4 tuumaa
€61.88 / yksikkö