Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E706 Kytkentätulppa (m) npt 3/8 Teräs | AC4LRJ

SPEEDAIRE 30E706 liitin (m)npt 3/8 terästä

Varastossa
Tuote: AC4LRJ Malli: 30E706

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiTeollinen
MateriaaliTeräs
Max. Paine300 psi
Putken koko3 / 8 "
TiivisteetNBR
Temp. alue-40 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKehon kokoSuorittaa loppuunLetkun liitäntäMateriaaliPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 30E545 -liittimen pistoke (f) npt 1/4 304 ruostumaton teräs | AC4LJL 30E545-1 / 4 "-(F) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 4 "€16.63
SPEEDAIRE 30E546 Kytkimen pistoke (f) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LJM 30E546-1 / 4 "-(F) NPT304 Ruostumaton teräs3 / 8 "€23.22
SPEEDAIRE 30E547 Kytkimen pistoke (f) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LJN 30E547-1 / 4 "-(F) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€17.67
SPEEDAIRE 30E548 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LJP 30E548-1 / 4 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 4 "€14.06
SPEEDAIRE 30E549 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LJQ 30E549-1 / 4 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs3 / 8 "€16.21
SPEEDAIRE 30E550 -liittimen pistoke (m) npt 1/4 304 ruostumaton teräs | AC4LJR 30E550-1 / 4 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€13.97
SPEEDAIRE 30E551 Kytkentätulppa (m) npt 3/8 304 Ruostumaton teräs | AC4LJT 30E551-3 / 8 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs3 / 8 "€16.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E706 liitin (m)npt 3/8 terästä
€4.46 / yksikkö