Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILIT 3622-025 Vakiopalloventtiili, kanta, EPDM, 2-1/2 koko, PVC | AF6ZKL 20RK59

SPEARS VALVES 3622-025 vakiopalloventtiili, kanta, EPDM, koko 2-1/2, PVC

Varastossa
Tuote: AF6ZKL Malli: 3622-025Ristiviite: 20RK59

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€590.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenNSF 61 Liite G
Yhteyden tyyppiLiitäntä x FPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine150 psi @ 73 astetta F
Putken koko21 / 2 "
porttiPistoke / putki
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiPoly
Temp. alue40 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SEARS VENTTIILIT 3622-030 Vakiopalloventtiili, kanta, EPDM, 3 kokoa, PVC | AF6ZKM 20RK60 3622-0303"€773.60
KEIHÄISVENTTIILIT 3622-040 Vakiopalloventtiili, kanta, EPDM, 4 kokoa, PVC | AF6ZKN 20RK61 3622-0404"€1,236.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 3622-025 vakiopalloventtiili, kanta, EPDM, koko 2-1/2, PVC
€590.05 / yksikkö