Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SCP30T515DN DC-virtalähde 15vdc 3 / 0.5 / 0.5a 50 / 60hz | AA2GBR 10G784

SOLA/HEVI-DUTY SCP30T515DN tasavirtalähde 15vdc 3/0.5/0.5a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AA2GBR Malli: SCP30T515DNRistiviite: 10G784

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys1.29 "
Korkeus4.71 "
Pidä aikaaYli 50 ms
Hz50/60
Tulojännite85 - 264 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko / alusta
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-25 astetta 65 astetta C.
Lähtövahvistimet3/0.5/0.5
LähtömeluAlle 1 tai yhtä suuri
Lähtöjännite5 VDC, +/- 15 VDC
Huippuvahvistimet3.9/0.65/0.65
Power Rating30W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys2.55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteHinta
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D12DN DC-virtalähde 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AA2GBG 10G775 SCP30D12DN+/- 12 VDC€468.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30T515DN tasavirtalähde 15vdc 3/0.5/0.5a 50/60hz
€493.40 / yksikkö