Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSIT HCN P100 -monitori syanidivety | AH6FUV 35ZD03

SENSIT HCN P100 henkilökohtainen näyttö syanivetyä

Varastossa
Tuote: AH6FUV Malli: HCNRistiviite: 35ZD03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€679.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP100-henkilökohtainen näyttö
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva ja visuaalinen
Akun2 v.
Akun tyyppiLitium
Syvyys7 / 8 "
TunnistaaSyanidi Vety
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiHCN
Korkeus3 13 / 16 "
Kotelon väriMusta
Käyttölämpötila alue-4 astetta 122 astetta F (-20 astetta 50 astetta C)
päätöslauselma0.1 ppm
Anturialue0 - 30 ppm
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettavat anturit: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaKaasutyyppipäätöslauselmaAnturialueHinta
Henkilökohtainen monitori SENSIT CO P100 Hiilimonoksidi AH6FUU 35ZD02 COHiilimonoksidiCO1 ppm0 - 999 ppm€327.99
SENSIT H2S P100 -monitori vetysulfidi | AH6FUW 35ZD04 H2SRikkivetyH2S1 ppm0 - 100 ppm€327.99
Henkilökohtainen monitori SENSIT NO2 P100 typpidioksidi | AH6FUX 35ZD05 NO2TyppidioksidiNO20.1 ppm0 - 20 ppm€679.38
Henkilökohtainen SENSIT O2 P100 -monitori havaitsee hapen | AH6FUY 35ZD06 O2HappiO20.1%0 - 25%€327.99
SENSIT SO2 P100 -monitorimonitoridioksidi | AH6FUZ 35ZD07 SO2RikkidioksidiSO20.1 ppm0 - 20 ppm€679.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSIT HCN P100 henkilökohtainen näyttö syanivetyä
€679.38 / yksikkö