Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY S45-3 -pikaliittimen runko 3/8 tuuman Npt | AB9TUX 2F779

SAFEWAY S45-3 pikaliittimen runko 3/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB9TUX Malli: S45-3Ristiviite: 2F779

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakeritpallo
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
Virtausnopeus6 gpm
LukitusmekanismiLuotettava pallo
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Pioneerin vaihto4050-3
Putken koko NPT3/8
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 8 "-18
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnittelupallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SAFEWAY S41-3 pikaliittimen nippa 3/8 tuuman Npt | AB9TUW 2F777 S41-3Nänni (kärki)€21.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY S45-3 pikaliittimen runko 3/8 tuuman Npt
€65.15 / yksikkö