Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MSPC-40-40-F Kytkentä, kaksiosainen reiän halkaisija 40 Mm | AB8ZYY 2ANN6

RULAND MANUFACTURING MSPC-40-40-F Kytkin kaksiosainen reiän halkaisija 40 mm

Varastossa
Tuote: AB8ZYY Malli: MSPC-40-40-FRistiviite: 2ANN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€974.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.40mm
Puhdistus Dia.84.00mm
Kiilauran leveys12mm
MateriaaliMusta oksiditeräs
Max. vääntömomentti11800 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.77mm
Kokonaispituus108mm
Ruuvin kokoM8 mm
TyyppiKaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
RULANDIN VALMISTUS MSPC-10-10-F Kytkentä, kaksiosainen reikä halkaisija 10 mm | AB8ZWZ 2ANG6 MSPC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmMusta oksiditeräs950 in. Lbs.29mm45mm€171.31
RULANDIN VALMISTUS MSPC-10-10-SS Kaksiosainen reikä halkaisija 10 mm | AB8ZXC 2ANG9 MSPC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mmRuostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mm€262.59
RULANDIN VALMISTUS MSPC-12-12-F Kytkimen kaksiosainen reikä halkaisija 12 mm | AB8ZXF 2ANH3 MSPC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmMusta oksiditeräs950 in. Lbs.29mm45mm€160.10
RULANDIN VALMISTUS MSPC-12-12-SS Kytkimen kaksiosaisen reiän halkaisija 12 Mm | AB8ZXJ 2ANH6 MSPC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mmRuostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mm€267.11
RULANDIN VALMISTUS MSPC-14-14-F Kytkimen kaksiosainen reiän halkaisija 14 Mm | AB8ZXM 2ANH9 MSPC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmMusta oksiditeräs1750 in. Lbs.34mm50mm€201.23
RULANDIN VALMISTUS MSPC-14-14-SS Kaksiosainen reikä halkaisija 14 mm | AB8ZXQ 2ANJ3 MSPC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mmRuostumaton teräs1400 in. Lbs.34mm50mm€355.03
RULANDIN VALMISTUS MSPC-15-15-F-kytkin Kaksiosainen reiän halkaisija 15 Mm | AB8ZXU 2ANJ6 MSPC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmMusta oksiditeräs1750 in. Lbs.34mm50mm€183.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPC-40-40-F Kytkin kaksiosainen reiän halkaisija 40 mm
€974.27 / yksikkö