Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS FCR16-5-5-A Kytkin 6 palkkikiinnittimen reikä 5/16 x 5/16 tuumaa | AB8XPE 2ADA7

RULAND MANUFACTURING FCR16-5-5-A kytkin 6 palkin puristimen reikä 5/16 x 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8XPE Malli: FCR16-5-5-ARistiviite: 2ADA7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.5/16 x 5/16 "
Puhdistus Dia.1.117 "
Suorittaa loppuunKirkas
Pituus reiän läpi0.75 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama3 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 010
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015
Maks. Kierrosluku6000
Maks. Lämpötila Alue (F)225
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus1.5 "
Ruuvin kokoM4 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
Tyyli6 palkkikiinnike
Vääntömomentti33 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.093

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Lämpötila Alue (F)Pora Dia.Puhdistus Dia.Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS FCR10-3-3-A-kytkin 6 palkkikiinnittimen reikä 3/16 x 3/16 tuumaa | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€88.46
RULANDIN VALMISTUS FCR10-4-3-A-kytkin 6 palkkikiinnittimen reikä 1/4 x 3/16 tuumaa | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€88.46
RULANDIN VALMISTUS FCR10-4-4-A-kytkin 6 palkkikiinnittimen reikä 1/4 x 1/4 tuumaa | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€88.46
RULANDIN VALMISTUS FCR12-3-3-A-kytkin 6 palkkikiinnittimen reikä 3/16 x 3/16 tuumaa | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€92.22
RULANDIN VALMISTUS FCR12-3-3-SS-kytkin 6 palkkikiinnittimen reikä 3/16 x 3/16 tuumaa | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€215.80
RULANDIN VALMISTUS FCR12-4-3-A-kytkin 6 palkkikiinnittimen reikä 1/4 x 3/16 tuumaa | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€92.22
RULANDIN VALMISTUS FCR12-4-3-SS-kytkin 6 palkkikiinnittimen reikä 1/4 x 3/16 tuumaa | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€228.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR16-5-5-A kytkin 6 palkin puristimen reikä 5/16 x 5/16 tuumaa
€108.16 / yksikkö