Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 53763 Putkiharja Sininen Jäykkä Polypropeeni 3/4 x 19-5/8 In | AC7WTW 38Y523

REMCO 53763 Putkiharja Sininen jäykkä polypropeeni, 3/4 x 19-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7WTW Malli: 53763Ristiviite: 38Y523
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
€14.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus5"
Harjan leveys3 / 4 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäsininen
kahvan pituus14 "
Kahva materiaaliPolypropeeni, ruostumaton teräs
Kokonaispituus19.625 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 53762 putkiharja vihreä jäykkä polypropeeni 3/4 x 19-5 / 8 | AC7WTV 38Y522 53762VihreäVihreä€14.07
REMCO 53764 putkiharja punainen jäykkä polypropeeni 3/4 x 19-5 / 8 tuumaa | AC7WTX 38Y524 53764punainenpunainen€14.07
REMCO 53765 Putkiharja Valkoinen jäykkä polypropeeni 3/4 x 19-5/8 | AC7WTY 38Y525 53765ValkoinenValkoinen€14.07
REMCO 53766 putkiharja keltainen jäykkä polypropeeni 3/4 x 19-5 / 8 | AC7WTZ 38Y526 53766KeltainenKeltainen€14.07
REMCO 53768 putkiharja, keskikokoinen, 0.8 tuuman x 19.7 tuuman koko, violetti | CM7PUZ 53768--€13.65
Tarjouspyyntö
REMCO 53761 putkiharja, keskikokoinen, 0.8 tuumaa x 19.7 tuumaa, vaaleanpunainen | CM7PVA 53761--€13.65
Tarjouspyyntö
REMCO 53767 putkiharja, keskikokoinen, 0.8 tuuman x 19.7 tuuman koko, oranssi | CM7PVB 53767--€13.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 53763 Putkiharja Sininen jäykkä polypropeeni, 3/4 x 19-5/8 tuumaa
€14.07 / yksikkö