QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1239-601BL Säilytyshyllyt 12p x 36v x 39k 36 laatikkoa | AF4QME 9FVE9

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1239-601BL roskahylly 12p x 36v x 39k 36 laatikkoa

Varastossa
Tuote: AF4QME Malli: CL1239-601BLRistiviite: 9FVE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€935.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyshylly
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys11.625 "
Säiliön korkeus4.625 "
Alustan tyyppiEuro-laatikko
Altaan leveys4.625 "
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus2800 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä7
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus39 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn syvyys12 "
Hyllyn leveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräSäiliön väriSäiliön syvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHyllyn syvyysLokeroiden kokonaismääräSäiliön korkeusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSBU-245BK Säilytyshylly 12x x 36w x 75h 24 lokeroa | AF3UED 8CZV4 QSBU-245BK7Musta10.875 "12 "75 "12 "245"€1,146.10
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSBU-250YL-astiahylly 12d x 36w x 75h 14 lokeroa | AF3UEE 8CZV5 QSBU-250YL8Keltainen14.75 "12 "75 "12 "147"€817.16
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSBU-250BK Säilytyshyllyyksikkö 12 x 36 x 75 tuntia | AF14UEF 3CZV8 QSBU-250BK8Musta14.75 "12 "75 "12 "147"€817.16
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSBU-255YL-astiahylly 18d x 36w x 75h 21 lokeroa | AF3UEG 8CZV7 QSBU-255YL8Keltainen16 "18 "75 "18 "218"€1,225.56
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSBU-260BL Säilytyshyllyyksikkö 18 x 36 l x 75 h 15 laatikkoa | AF3UEH 8CZV8 QSBU-260BL6sininen18 "18 "75 "18 "1510 "€1,133.16
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSBU-260YL-astiahylly 18d x 36w x 75h 15 astiaa | AF3UEJ 8CZV9 QSBU-260YL6Keltainen18 "18 "75 "18 "1510 "€1,133.16
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSBU-270YL-astiahylly 18d x 36w x 75h 10 astiaa | AF3UEK 8CZW0 QSBU-270YL6Keltainen18 "18 "75 "18 "1011 "€996.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1239-601BL roskahylly 12p x 36v x 39k 36 laatikkoa
€935.17 / yksikkö