PULSAFEEDER LPH4SA-KTC1-G19 kalvonannostelupumppu 41 Gpd 250 Psi | AE9NFJ 6KYH1

PULSAFEEDER LPH4SA-KTC1-G19 Kalvomittauspumppu 41 Gpd 250 Psi

Varastossa
Tuote: AE9NFJ Malli: LPH4SA-KTC1-G19Ristiviite: 6KYH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,339.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
PallomateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliABS
cc / min.107.2
NoudattaminencETLu, ETL-terveys, CE
Johdon pituus6ft.
KalvomateriaaliPTFE edessä
Pää ja kiinnitysmateriaaliPVDF
Korkeus10.9 "
Hz50/60
Pituus11.2 "
Max. Virtaus1.70 GPH
Max. Virtausnopeus1.70 l / s
Max. Paine250 psi
Maks. Aivohalvauksia minuutissa125
Max. Viskositeetti1000 CPS
Min. Virtausnopeus4.1 GPD
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon6 ft.
Pumpun tyyppiKalvo
toistettavuus2%
Tiivisteet ja O-renkaatPTFE
ItseimeväKyllä
Imuhissi4 Ft.
PutkimateriaaliPVC / polyeteeni
Pienennä suhdetta100:1
TyyppiSäädettävä yksi pää
Jännite115
Leveys6.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.09
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PULSATRON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenKorkeusPituusMax. VirtausMax. PaineLeveysHinta
PULSAFEEDER LB02SA-PTC1-G19 Kalvoannostelupumppu 6 Gpd 150 Psi | AD9TTM 4UP25 LB02SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETL-terveys, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€834.44
PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 Kalvoannostelupumppu 12 Gpd 150 Psi | AD9TTN 4UP26 LB03SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETL-terveys, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"€881.28
PULSAFEEDER LB64SA-PTC1-G19 Kalvoannostelupumppu 30 Gpd 100 Psi | AD9TTP 4UP27 LB64SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETL-terveys, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€860.49
PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 Kalvoannostelupumppu 44 Gpd 100 Psi | AD9TTQ 4UP28 LPE4SA-PTC1ETL, cETL, ETL-terveys, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "€1,668.86
PULSAFEEDER LPG5SA-PTC3 -kalvonannostelupumppu 96 Gpd 100 Psi | AD9TTR 4UP29 LPG5SA-PTC3ETL, cETL, ETL-terveys, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "€2,212.74
PULSAFEEDER LPH4SA-PTC1 Kalvoannostelupumppu 40 Gpd 250 Psi | AD9TTT 4UP30 LPH4SA-PTC1ETL, cETL, ETL-terveys, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "€2,755.45
PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 Kalvoannostelupumppu 120 Gpd 100 Psi | AD9TTU 4UP31 LPH6SA-PTC3ETL, cETL, ETL-terveys, CE11.3 "11.2 "5.00 GPH100 psi6.2 "€2,127.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER LPH4SA-KTC1-G19 Kalvomittauspumppu 41 Gpd 250 Psi
€3,339.12 / yksikkö