Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 22285 Välilevyrulla Kylmä 302 Ruostumaton teräs 0.0080 tuumaa | AC9WWK 3L689

PRECISION BRAND 22285 Välilevyrulla Kylmä 302 Ruostumaton Teräs 0.0080 Tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WWK Malli: 22285Ristiviite: 3L689
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
€57.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+ 3 / -0.250 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC40-C45
Koko6 x 50 "
LuonneTäysin kova
Vetolujuus185,000 psi
Paksuus0.203mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0008 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7220120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiLeveystoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 22110 Välilevyrulla Kylmä 302 Ruostumaton teräs 0.0005 tuumaa | AC9WVY 3L596 221106 x 50 "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "€180.57
TARKKUUSMERKKI 22125 Välilevyrulla Kylmä 302 Ruostumaton teräs 0.0010 tuumaa | AC9WVZ 3L598 221256 x 50 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€87.74
TARKKUUSMERKKI 22126 Välilevyrulla Kylmä 302 Ruostumaton teräs 0.0015 tuumaa | AC9WWB 3L601 221266 x 50 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€85.31
TARKKUUSMERKKI 22150 Välilevyrulla Kylmä 302 Ruostumaton teräs 0.0020 tuumaa | AC9WWC 3L603 221506 x 50 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€54.17
TARKKUUSMERKKI 22175 Välilevyrulla Kylmä 302 Ruostumaton teräs 0.0030 tuumaa | AC9WWD 3L605 221756 x 50 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€56.50
TARKKUUSMERKKI 22195 Välilevyrulla Kylmä 302 Ruostumaton teräs 0.0040 tuumaa | AC9WWE 3L607 221956 x 50 "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "€49.99
TARKKUUSMERKKI 22220 Välilevyrulla Kylmä 302 Ruostumaton teräs 0.0050 tuumaa | AC9WWF 3L609 222206 x 50 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€58.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 22285 Välilevyrulla Kylmä 302 Ruostumaton Teräs 0.0080 Tuumaa
€57.51 / yksikkö