Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 311-760 lämpötilan painetulppa, 3/4 x 1.5 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CF3CFG Malli: 311-760

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiliitin
Rungon materiaaliMessinki
Max. Paine1000 psi
Maks. Lämpötila32-275 astetta F/-20-140 astetta F
Koetin Dia.1 / 8 "
Koko3 / 4 "
Hihnan väriKeltainen
Venttiilin materiaaliNordel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMaks. LämpötilaKoetin Dia.KokoHihnan väriHinta
PETERSEN PRODUCTS 311-100 -lämpötilapainepistoke, 1/4 x 1.5 tuuman kokoinen, neopreeni | CF3CEN 311-100Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/4 "urossininen€19.67
PETERSEN PRODUCTS 311-100-B -lämpötilan painepistoke, brittiläinen kierre, 1/4 x 1.5 tuuman kokoinen, neopreeni | CF3CEP 311-100-BMessinki-1 / 8 "1/4 "urospunainen€17.98
PETERSEN PRODUCTS 311-100-XL -lämpötilapainepistoke, 1/4 x 3 tuuman kokoinen, neopreeni | CF3CEQ 311-100-XLMessinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/4 "urossininen€32.26
PETERSEN PRODUCTS 311-110 -lämpötilapainepistoke, 1/4 x 1.5 tuuman kokoinen, Nordel | CF3CER 311-110Messinki32-275 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/4 "urosKeltainen€19.67
PETERSEN PRODUCTS 311-110-XL -lämpötilapainepistoke, 1/4 x 3 tuuman koko | CF3CET 311-110-XLMessinki32-275 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "1/4 "urosKeltainen€32.26
PETERSEN PRODUCTS 311-125-00 Lämpötilapainepistoke, 1/8 x 1.25 tuuman kokoinen, neopreeni | CF3CEU 311-125-00Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 16 "1/8 "urossininen€27.40
PETERSEN PRODUCTS 311-300 -lämpötilapainepistoke, 3/8 x 1.5 tuuman kokoinen, neopreeni | CF3CEV 311-300Messinki32-200 astetta F/-20-140 astetta F1 / 8 "3/8 "urossininen€38.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 311-760 lämpötilan painetulppa, 3/4 x 1.5 tuuman koko
€33.08 / yksikkö