Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 137-0013 putkitulppa, puhallettava, putkimiehen testityyli, halkaisija 0.8 - 1.3 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2ZFH Malli: 137-0013

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliNR/BR Kumi
Tyhjennetty halkaisija0.8 "
Pituus2.6 "
Max. Halkaisija1.3 "
Maks. Lämpötila158 astetta F
Nimellinen Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaPituusMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta
PETERSEN PRODUCTS 137-003-M putkitulppa, puhallettava, putkimiehen testaustyyli, halkaisija 1.8-3 tuumaa | CF2ZET 137-003-M1.8 "-3"2 "- 3"€69.59
PETERSEN PRODUCTS 137-004-M Putkitulppa, puhallettava, putkimiehen testaustyyli, halkaisija 2.8 - 4 tuumaa | CF2ZEU 137-004-M2.8 "-4"3 "- 4"€76.08
PETERSEN PRODUCTS 137-006-M putkitulppa, puhallettava, putkimiehen testaustyyli, halkaisija 3.3-6 tuumaa | CF2ZEV 137-006-M3.3 "-6"4 "- 6"€178.31
PETERSEN PRODUCTS 137-008-M putkitulppa, puhallettava, putkimiehen testityyli, halkaisija 5.6 - 8 tuumaa | CF2ZEW 137-008-M5.6 "-8"6 "- 8"€222.31
PETERSEN PRODUCTS 137-004-8M Putkitulppa, puhallettava, putkimiehen testaustyyli, halkaisija 2.8 - 4 tuumaa | CF2ZEX 137-004-8 milj2.8 "1/2'4"3 "- 4"€210.76
PETERSEN TUOTTEET 137-006-8M Putketulppa, puhallettava, putkimiehen testityyli, halkaisija 3.3-6 tuumaa | CF2ZEY 137-006-8 milj3.3 "1/2'6"4 "- 6"€238.35
PETERSEN PRODUCTS 137-008-8M Putkitulppa, puhallettava, putkimiehen testityyli, halkaisija 5.6 - 8 tuumaa | CF2ZEZ 137-008-8 milj5.6 "1'8"6 "- 8"€309.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 137-0013 putkitulppa, puhallettava, putkimiehen testityyli, halkaisija 0.8 - 1.3 tuumaa
€42.00 / yksikkö