PETERSEN PRODUCTS 130-040-MS-putkitulppa, puhallettava, putkimiehen testityyli, halkaisija 20–40 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2YXF Malli: 130-040-MS

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,251.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliLuonnonkumi
Tyhjennetty halkaisija19.5 "
Tyhjennetty pituus53.5 "
Max. Halkaisija40 "
Maks. Lämpötila120 astetta F
Nimellinen Koko20 "- 40"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaMax. PaineNimellinen KokoHinta
PETERSEN-TUOTTEET 130-0012 Puhallettava putkitulppa, putkimiehen testityyli, halkaisija 0.75 - 1.25 tuumaa | CF2YWD 130-00120.73 "3.75 "1.30 "17 psi0.75 "- 1.25"€79.32
PETERSEN-TUOTTEET 130-0015 Puhallettava putkitulppa, putkimiehen testaustyyli, halkaisija 1.25 - 1.5 tuumaa | CF2YWE 130-00151.1 "5.5 "1.75 "13 psi1.25 "- 1.5"€56.60
PETERSEN-TUOTTEET 130-002 Puhallettava putkitulppa, putkimiehen testityyli, 2 tuuman halkaisija | CF2YWF 130-0021.77 "2.84 "2.25 "13 psi2"€59.85
PETERSEN-TUOTTEET 130-0025 Puhallettava putkitulppa, Putkimiehen testaustapa, halkaisija 2.5 tuumaa | CF2YWG 130-00252.3 "4.5 "2.75 "13 psi2.5 "€66.34
PETERSEN PRODUCTS 130-002-M putkitulppa, puhallettava, putkimiehen testityyli, halkaisija 1.25 - 2 tuumaa | CF2YWH 130-002-M1.21 "5.56 "2.10 "17 psi1.25 "- 2"€66.34
PETERSEN-TUOTTEET 130-003 Puhallettava putkitulppa, putkimiehen testaustyyli, halkaisija 3 tuumaa | CF2YWJ 130-0032.64 "5.25 "3.25 "13 psi3"€63.10
PETERSEN PRODUCTS 130-003-M putkitulppa, puhallettava, putkimiehen testaustyyli, halkaisija 2-3 tuumaa | CF2YWK 130-003-M1.78 "5.57 "3.10 "17 psi2 "- 3"€71.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-040-MS-putkitulppa, puhallettava, putkimiehen testityyli, halkaisija 20–40 tuumaa
€4,251.55 / yksikkö