Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 3/8 MMO-B Tee, messinki, 3/8 tuumaa X 3/8 tuumaa X 3/8 tuumaa sovitusputken koko | CV3WLB 60UZ02

PARKER 3/8 MMO-B T-paita, messinki, 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa sovitusputken koko

Varastossa
Tuote: CV3WLB Malli: 3/8 MMO-BRistiviite: 60UZ02

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€56.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1328
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineHinta
PARKER 4FBT4N-B Tee Messinki A-LOK x F 1/4 tuumaa | AF7GMZ 20YY15 4FBT4N-B-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "3500 psi€68.37
PARKER 4FRT2N-316 Tee ruostumaton teräs A-LOK x F 1/4 tuumaa x 11/8 tuumaa | AF7GNB 20YY17 4FRT2N-316-425 - 1200 astetta FRuostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "10,300 psi€150.45
PARKER 4MRT4N-S Tee hiiliteräs A-LOK x M 1/4 tuumaa | AF7GNM 20YY27 4MRT4N-S-20 - 800 astetta FHiiliteräsHiiliteräs1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi€80.25
PARKER 6FBT4N-B T-messinki A-LOK x F 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GPW 20YY59 6FBT4N-B-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT5 / 8 "2300 psi€82.66
PARKER VS176NTA-4-2 T-sovitin, messinki | CP2DQP 48LY19 VS176NTA-4-2--------€62.78
PARKER 1 MMO-B T-paita, messinki, 1 tuuma X 1 tuuma X 1 tuuma putken koko | CV3WKP 60UT13 1 MMO-B--------€212.89
PARKER 1/2 RRS-B Tee, Messinki, 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa sovitusputken koko | CV3WKQ 60UT82 1/2 RRS-B--------€105.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 3/8 MMO-B T-paita, messinki, 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa sovitusputken koko
€56.48 / yksikkö