Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6612 25 00 liitin, 1 tuuman putken halkaisija | AD8EPA 4JMH5

PARKER 6612 25 00 Liitin, 1 tuuman putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AD8EPA Malli: 6612 25 00Ristiviite: 4JMH5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
VäriMusta
Putkille OD 125mm
MateriaaliPolyamidi lasikuitua
Max. Käyttöpaine232 Psi
Maks. Käyttölämpötila60 astetta C
Min. Käyttölämpötila-20 ° C
Putki Dia.1"
Shape45 asteen kyynärpää
Tyyppi45 asteen kyynärpää
Tyhjiöpaine29.6 tuumaa-Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Koko kokoaminenSisääntulon kokoShapeTyyppiMateriaaliPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusHinta
PARKER 6602 40 00 Liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8EMZ 4JME7 6602 40 001-1 / 2 "--90 asteen kyynärpää90 asteen kyynärpääPolyamidi lasikuitua--€182.71
PARKER 6604 40 00 liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8ENA 4JME8 6604 40 001-1 / 2 "--Yhtä suuri TeeYhtä suuri TeePolyamidi lasikuitua--€211.31
PARKER 6606 40 00 liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8ENB 4JME9 6606 40 001-1 / 2 "--Union-liitinUnion-liitinPolyamidi lasikuitua--€141.02
PARKER 6612 40 00 liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8ENC 4JMF1 6612 40 001-1 / 2 "--45 asteen kyynärpää45 asteen kyynärpääPolyamidi lasikuitua--€131.88
PARKER 6625 40 00 liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8END 4JMF2 6625 40 001-1 / 2 "--Tuuletettu päätykansiPäätykappalePolyamidi lasikuitua--€118.18
PARKER 6605 40 35 liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8ENE 4JMF3 6605 40 351-1 / 2 "1"-Uros NPT-liitinKierteinen sovitinPolyamidi lasikuitua--€275.10
PARKER 6605 40 50 liitin, 1-1/2 tuuman putken halkaisija | AD8ENF 4JMF4 6605 40 501-1 / 2 "1.5 "-Uros NPT-liitinKierteinen sovitinPolyamidi lasikuitua--€181.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6612 25 00 Liitin, 1 tuuman putken halkaisija
€62.91 / yksikkö