Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4NS-4CF-NPT -turvalukituskytkin 1no 2nc 10a @ 240v | AF6VZM 20LF03

OMRON D4NS-4CF-NPT turvalukituskytkin 1no 2nc 10a@240v

Varastossa
Tuote: AF6VZM Malli: D4NS-4CF-NPTRistiviite: 20LF03

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 240V
Toimilaitteen pituusAvainriippuvainen
Rungon materiaaliPolyamidi
Putken kokoM20
Yhteyden tyyppiM20
Yhteydenottolomake1EI, 2NC
YhteystiedotKulta verhottu
DC-kontaktin luokitus2.5A @ 250V
Syvyys1.187 "
PäämateriaaliPolyamidi
Korkeus4 49 / 64 "
IP-luokitus67
Liikesivu-
Käyttövoima19.61 tuumaa-lb. Maks
Käyttölämpötila alue-30 astetta 70 astetta C.
Myönteinen matka20mm
Ennen matkaa10 +/- 5 mm
KiertoCW / CCW
TyyliMuovilukitus
Leveys1 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Standardoidut kullatut kontaktit tarjoavat korkean kosketuksen luotettavuuden, soveltuu sekä vakio- että mikrokuormille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
OMRON D4NS-4AF-NPT -turvalukituskytkin 1no 1nc 10a @ 240v | AF6VZK 20LF01 D4NS-4AF-NPT1EI, 1NC€139.20
OMRON D4NS-4BF-NPT -turvalukituskytkin 2nc 10a @ 240v | AF6VZL 20LF02 D4NS-4BF-NPT2NC€142.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4NS-4CF-NPT turvalukituskytkin 1no 2nc 10a@240v
€158.80 / yksikkö