Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 102304 Premium pumppu, harmaa käsikäyttöinen | AD2MDC 3REN5

OIL SAFE 102304 Premium pumppu, harmaa käsikäyttöinen

Varastossa
Tuote: AD2MDC Malli: 102304Ristiviite: 3REN5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPremium-pumppu
Kauluksen väriHarmaa
Säiliön koko3, 5 tai 10 litran tynnyri
ulostulo1L 12 vetoa kohden
Pumpun suhde1:1
TyyppiKädessä pidettävä, 0.5 tuuman ulostulolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKauluksen väriSäiliön kokoulostuloHinta
OIL SAFE 102300 Premium pumppu, beige käsikäyttöinen | AD2MCY 3REN1 102300Beige3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
OIL SAFE 102301 Premium pumppu, musta käsikäyttöinen | AD2MCZ 3REN2 102301Musta3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
OIL SAFE 102302 Premium pumppu, sininen käsikäyttöinen | AD2MDA 3REN3 102302sininen3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
OIL SAFE 102303 Premium pumppu, tummanvihreä käsikäyttöinen | AD2MDB 3REN4 102303Tummanvihreä3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
OIL SAFE 102305 Premium pumppu, keskivihreä käsikäyttöinen | AD2MDD 3REN6 102305Keskivihreä3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
OIL SAFE 102306 Premium pumppu, oranssi käsikäyttöinen | AD2MDE 3REN7 102306Oranssi3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32
OIL SAFE 102307 Premium pumppu, violetti käsikäyttöinen | AD2MDF 3REN8 102307Violetti3, 5 tai 10 litran tynnyri1L 12 vetoa kohden€285.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL SAFE 102304 Premium pumppu, harmaa käsikäyttöinen
€285.32 / yksikkö