Letkunkiristin kiinnittyy letkuliittimeen, kuten nippaan tai väkäseen. Letkunkiristimen käyttö varmistaa, että letkukokoonpanot ovat tiiviit ja vakautuneet, ja estää nesteiden karkaamisen. Nämä puristimet varmistavat tasaisen paineen kaikkialla ja estävät nesteiden karkaamisen, mikä voi muuten johtaa vaarallisiin vuotoihin.
Säädettävä Oetiker 15900004 puristin on ihanteellinen pehmeille materiaaleille. Tämä puristin on suunniteltu yksinkertaiseen ja nopeaan asennukseen. Siinä on näkyvä muodonmuutos korvassa, mikä osoittaa oikean sulkemisen. Oetiker 15900004:ssä on jäysteettomat reunat, jotka vähentävät kiinnitettyjen osien vaurioitumisriskiä.
Käyttö:
Säädettävä Oetiker 15900004 puristin voidaan kiinnittää letkuliittimeen, kuten nippaan tai väkäseen, letkun kokoonpanon tiivistämiseksi ja vakauttamiseksi. Se estää nesteen vuotamisen tai läikkymisen. Oetiker 15900004 soveltuu letkujen kiristämiseen maatalous-, auto-, lämmitys- ja jäähdytyssovelluksissa ja sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Ominaisuudet:
- Säädettävässä Oetiker 15900004 puristimessa on joustava rakenne, joka mahdollistaa säätämisen useisiin nimellishalkaisijoihin.
- Siinä on sisärengas, jossa on säteittäinen ohjaus, joka tarjoaa tehokkaan tiivistyksen ympäri.
- Oetiker 15900004 tarjoaa yksinkertaisen ja nopean asennuksen, ja siinä on näkyvä muodonmuutos, joka osoittaa asianmukaisen sulkemisen.
- Siinä on purseettomat nauhareunat, jotka vähentävät kiinnitettyjen osien vaurioitumisriskiä.
- Connecting-tekniikan ansiosta Oetiker 15900004 säädettävä puristin on ihanteellinen pehmeille materiaaleille.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- HMK 01 käsikäyttöiset pihdit: Näitä pihtejä käytetään yhdessä Oetiker 15900004 säädettävän puristimen kanssa, ja niissä on suora kiristysleuka käyttöä varten.
- HO 3000 ME Pneumaattiset korvapihdit: Nämä pneumaattiset puristinjärjestelmät mahdollistavat säädettävän Oetiker 15900004 puristimen tasaisen asennuksen. Nämä pihdit tarjoavat optimaalisen sulkemisvoiman puristuskorvien puristamiseen ja puristimien kiristämiseen letkujen ympärille. Ne sopivat noin 3000 N:n puristusvoimaan.
- CP 01 johdoton puristinpihdit: Näillä johdottomilla puristimilla on kevyt ja ergonominen muotoilu, jotka mahdollistavat vapaan liikkeen puristimen asennuksen aikana. Ne tarjoavat rajoittamattoman toiminnan missä tahansa paikassa.
Standardit ja hyväksynnät:
Oetiker 15900004 letkunkiristin on suunniteltu kansainvälisten DIN EN ISO 9227 -standardien mukaisesti korroosionkestävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi. Oetiker-letkunkiristimet ja lisävarusteet täyttävät standardien, kuten IATF 16949:2016 ja ISO 9001:2015, vaatimukset varmistaakseen ympäristön terveyden ja virheetön, ylivoimaisen suorituskyvyn.
Asennus:
- Säädettävän Oetiker 15900004 -puristimen sisäpuolelle muodostettu kieleke sijoittuu nauhan ulkopinnalla olevaan koloon.
- Kieleke liukuu edellä mainittuun koloon asennuksen ja sulkemisen aikana välttäen askelmia puristimen sisäkehän ympärillä.
- Huomautus: Oetiker 159 -sarjan puristimet toimitetaan litteinä. Puristin on muotoiltava ennen kokoamista. Jokainen lukituksen inkrementaalinen askel pienentää halkaisijaa ennen sulkemista noin 1.6 mm.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten letkunkiristin asetetaan oikein?
V. Letkunkiristimiä on eri muotoisia, tyylejä ja kokoisia. Suurin osa niistä kuitenkin noudattaa samaa prosessia sopivan letkun ja putken/putken liittämiseen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, letkunkiristin sijoitetaan kohti letkun päätä siten, että puristimen ja letkun pään välillä on noin 1/4 tuumaa tilaa.
K. Voidaanko Oetiker-puristimia käyttää uudelleen?
V. Kyllä, Oetiker-letkunkiristimet, kuten matokäyttö, StepLess-ruuvi- ja V-puristimet ovat uudelleenkäytettäviä. Ne voidaan avata ja asentaa helposti milloin tahansa, erityisesti valmistus- ja autoteollisuuden huolto- ja huoltotöissä. Nämä puristimet voidaan asentaa myös sekä radiaalisesti että aksiaalisesti. Käyttäjät voivat myös valita Oetiker 2 -korvakiinnikkeet sovelluksiin, jotka vaativat pysyvän kiinnikkeen asennusta.
K. Mitä yleisiä turvallisuusvinkkejä on noudatettava käytettäessä Oetiker 159 -sarjan säädettäviä puristimia?
A.
- Käytä suojalaseja tai suojalaseja tai kasvosuojainta suojalaseilla tai -laseilla.
- Työn pitovaatimukset tulee sovittaa seuraaviin kiinnitysominaisuuksiin oikean puristintyylin ja -koon valitsemiseksi: lujuus ja paino (esim. huomioi koko ja nimellinen puristuspaine), aukko (ulottuvuuden pituus), kurkun syvyys (syvyys). ulottuvuus) sekä pintojen säätö- ja kiinnitys helppoa (käytetyt materiaalit ja koko).
- Hävitä puristimet, joissa on taipuneet kehykset, ja vaihda taivutetut karat, jos mahdollista.
- Varmista, että puristimen painelevy ja alasinosat ovat täysin kosketuksissa työkappaleeseen ennen kiristämistä.
- Irrota puristimet heti työn päätyttyä, koska ne on tarkoitettu vain väliaikaisiksi laitteiksi pitämään työkappaleet tukevasti paikoillaan.
- Pidä kaikki puristimien liikkuvat osat kevyesti öljyttyinä ja pidä työkalut puhtaina liukumisen estämiseksi. Varmista myös, ettei työkappaleen kanssa kosketuksissa olevissa osissa ole likaa tai öljyä.
K. Millaiset letkunkiristimet soveltuvat merikäyttöön?
V. On aina käytettävä korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä (kuten ruostumattomasta teräksestä 316) valmistettuja letkunkiristimiä käytettäväksi merisovelluksissa.
K. Kuinka valita Oetiker-letkunkiristin?
A. Tarkista kokovaatimus asentamalla letku putkeen tai liittimeen (joka laajentaa letkua) ja tarkista sitten letkun ulkohalkaisija. Valitse letkunkiristin, joka tukee letkun halkaisijaa sen kiristysalueella.