Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON 19500-50 Johtavuusanturi Cpvc | AD3PYD 40L548

OAKTON 19500-50 johtavuusanturi Cpvc

Varastossa
Tuote: AD3PYD Malli: 19500-50Ristiviite: 40L548
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
€386.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtavuusanturi
Rungon materiaaliCPVC
Kaapelin pituus10ft.
liitinKuorittu loppuu
Halkaisija3 / 4 "NPT
Max. Paine150 psi
Käyttölämpötila alue0-80 astetta C
Temp. Sensori100 OHM Pt RTD
Testataan parametrijohtokyky

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.79
Laivan pituus (cm)27.89
Laivan leveys (cm)10.59
HS-koodi9027803100
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHalkaisijaKäyttölämpötila alueHinta
OAKTON 19500-45 johtokykyanturi 316 ruostumaton teräs | AD3PYE 40L551 19500-45316 Ruostumaton teräs1 / 2 "NPT0-140 astetta C€401.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON 19500-50 johtavuusanturi Cpvc
€386.93 / yksikkö