Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35408-57 johtavuuskennoanturi 650:lle | AF3YNH 8FJC6

OAKTON WD-35408-57 Johtavuuskennoanturi 650:lle

Varastossa
Tuote: AF3YNH Malli: WD-35408-57Ristiviite: 8FJC6
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
€468.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtavuusanturi
VahvistinEi
Rungon materiaaliUltem / ruostumaton teräs
Kaapelin pituus10ft.
liitinOAKTON-liitin
Halkaisija12mm
LiittymäN / A
Pituus130mm
Max. Paineympäröivä
Mittausalue0-200 mS
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
Suositeltava käyttöJohtokyvyn mittaukset
ViiteN / A
varastointiaika6 kuukautta
AlaluokkaSolut
Temp. SensoriKyllä
Testataan parametriJohtavuus / lämpötila
Kärjen muotoPyöreä
TyyppiJohtavuusanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35408-57 Johtavuuskennoanturi 650:lle
€468.01 / yksikkö