Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N693 tyhjiörakotyökalu 24 tuuman kokoinen, alumiini | AE4CQA 5JJE7

GUARDAIR N693 Vacuum Rakotyökalu 24 tuuman kokoinen, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4CQA Malli: N693Ristiviite: 5JJE7
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
€32.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin rakotyökalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
Pituus24 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH
    • Käytettäväksi 1.5 "tyhjiöletkun kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
GUARDAIR 14H03M liitinpistoke MNPT, 1/4 tuumaa terästä | AC9VYP 3KVL2 14H03M-Pikaliittimen pistoke-Teräs-€10.16
GUARDAIR N674 tyhjiörakotyökalu, 24 tuuman koko, teräs | AE4CQB 5JJE8 N674-Pölynimurin rakotyökalu24 "Teräs-€35.22
GUARDAIR N849 rakotyökalu, 9 tuuman koko, muovi | AE4CQG 5JJF3 N849-Pölynimurin rakotyökalu9"Muovi-€13.37
GUARDAIR N6931 rakotyökalu, 11 tuuman koko, alumiini | CE8MZQ N6931-Rakotyökalu---€28.49
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 1400A04 alumiinirakotyökalu, 7 tuuman koko | CE8NBL 1400A040.8 "Pölynimurin rakotyökalu5.8 "Alumiini0.9 "€12.03
GUARDAIR 1410A04 Pvc-rakotyökalu, 12 tuuman kokoinen CE8NBR 1410A041.3 "Rakotyökalu11.8 "-1.7 "€4.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N693 Vacuum Rakotyökalu 24 tuuman kokoinen, alumiini
€32.79 / yksikkö