Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NILFISK 40000460 Suodatin 4 tuuman pituus x 19 tuuman leveys x 19 tuuman korkeus | AH3RCL 33JG57

NILFISK 40000460 Suodatin 4 tuumaa pituus x 19 tuumaa leveys x 19 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3RCL Malli: 40000460Ristiviite: 33JG57

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€823.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Suodattimen tyyppiAntistaattinen
Korkeus19 "
Pituus4"
MateriaaliPolyesteri
Uudelleen käytettäväUudelleen käytettävä
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.882
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysBag TypeSuodattimen tyyppiKorkeuseräPituusMateriaaliUudelleen käytettäväHinta
NILFISK 8-17080 / 1 Suodatin Pääsuodatin Polyesteri | AB6WJU 22N475 8-17080/1--Pääsuodatin-Suodattaa-Polyesteri-€847.97
NILFISK 8-17152 Suodatin Pääsuodatin Polyesteri | AB6WJY 22N480 8-17152--Pääsuodatin-Suodattaa-Polyesteri-€380.02
NILFISK 61543000 Suodatin Kuiva Pääsuodatin Polyesteri Hepa | AD9HVJ 4RYG1 61543000-KuivaaPääsuodatin-Suodattaa-Polyesteri-€217.94
NILFISK 1409512500 Suodatin Kuiva pääsuodatin | AD9HVL 4RYG3 1409512500-KuivaaPääsuodatin-Suodattaa---€117.27
NILFISK 61909800 Suodatin Märkä / kuiva pääsuodatin | AD9HWF 4RYJ8 61909800-Märkä / kuivaPääsuodatin-Suodattaa---€818.27
NILFISK 302003721 Suodatin HEPA-tehokkuus | AH3HMF 32FW94 302003721----Suodattaa--Kertakäyttöisellä€232.21
NILFISK 107400564 -suodatin HEPA-tehokkuus | AH3HMG 32FW95 107400564----Suodattaa--Kertakäyttöisellä€535.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 40000460 Suodatin 4 tuumaa pituus x 19 tuumaa leveys x 19 tuumaa korkeus
€823.91 / yksikkö