Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NILFISK 01723501 Vuori 20 tuuman pituus x 12 tuuman leveys x 1 tuuman korkeus PK25 | AH3RCB 33JG47

NILFISK 01723501 Liner 20 tuumaa pituus x 12 tuumaa leveys x 1 tuuman korkeus PK25

Varastossa
Tuote: AH3RCB Malli: 01723501Ristiviite: 33JG47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoraus
Korkeus1"
Pituus20 "
MateriaaliMuovi
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysBag TypeSuodattimen tyyppiKorkeuseräPituusMateriaaliUudelleen käytettäväHinta
NILFISK 8-17080 / 1 Suodatin Pääsuodatin Polyesteri | AB6WJU 22N475 8-17080/1--Pääsuodatin-Suodattaa-Polyesteri-€905.43
NILFISK 8-17152 Suodatin Pääsuodatin Polyesteri | AB6WJY 22N480 8-17152--Pääsuodatin-Suodattaa-Polyesteri-€394.37
NILFISK 61543000 Suodatin Kuiva Pääsuodatin Polyesteri Hepa | AD9HVJ 4RYG1 61543000-KuivaaPääsuodatin-Suodattaa-Polyesteri-€219.77
NILFISK 1409512500 Suodatin Kuiva pääsuodatin | AD9HVL 4RYG3 1409512500-KuivaaPääsuodatin-Suodattaa---€118.66
NILFISK 61909800 Suodatin Märkä / kuiva pääsuodatin | AD9HWF 4RYJ8 61909800-Märkä / kuivaPääsuodatin-Suodattaa---€852.32
NILFISK 302003721 Suodatin HEPA-tehokkuus | AH3HMF 32FW94 302003721----Suodattaa--Kertakäyttöisellä€218.79
NILFISK 107400564 -suodatin HEPA-tehokkuus | AH3HMG 32FW95 107400564----Suodattaa--Kertakäyttöisellä€492.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 01723501 Liner 20 tuumaa pituus x 12 tuumaa leveys x 1 tuuman korkeus PK25
€74.29 / yksikkö