Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO ASFM300-4X Palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 4xl kalkki | AF7YYL 23NZ61

ML KISHIGO ASFM300-4X tulenkestävä hyvän näkyvyyden liivi, luokka 2 4xl lime

Varastossa
Tuote: AF7YYL Malli: ASFM300-4XRistiviite: 23NZ61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFR-näkyvyysliivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitus5.1
Sulkemistyyppinapsahtaa
VäriKeltainen / vihreä
Sopii rinnan kokoon60 "- 67"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Vaarariskiluokka (HRC)1
Pituus29 "
Materiaalimodakryyli-
Taskut0
Taskut (sisällä)3
Taskut (ulkopuolella)0
taskut4
Koko4XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6117809000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
ML KISHIGO ASFM300-M palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 M, kalkki | AF7YYF 23NZ56 ASFM300-M40 "- 47"26 "M€154.88
ML KISHIGO ASFM300-L palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 L, kalkki | AF7YYG 23NZ57 ASFM300-L44 "- 51"27 "L€154.76
ML KISHIGO ASFM300-XL palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 Xl Lime | AF7YYH 23NZ58 ASFM300-XL48 "- 55"27 "XL€154.88
ML KISHIGO ASFM300-2X Palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 2xl kalkki | AF7YYJ 23NZ59 ASFM300-2X52 "- 59"28 "2XL€170.19
ML KISHIGO ASFM300-3X Palonkestävä korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 3xl kalkki | AF7YYK 23NZ60 ASFM300-3X56 "- 63"29 "3XL€169.73
ML KISHIGO ASFM300-5X Liekinkestävä Hi Visibility Liivi Luokka 2 5xl Lime | AF7YYM 23NZ62 ASFM300-5X64 "- 71"30 "5XL€191.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO ASFM300-4X tulenkestävä hyvän näkyvyyden liivi, luokka 2 4xl lime
€184.22 / yksikkö