Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO 1084-2X Näkyvyysliivi luokka 2 2xl Oranssi | AF3YWW 8FZ49

ML KISHIGO 1084-2X High Visibility Vest Class 2 2xl Oranssi

Varastossa
Tuote: AF3YWW Malli: 1084-2XRistiviite: 8FZ49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon52 "- 54"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus28 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut0
Taskut (sisällä)2
Taskut (ulkopuolella)2
taskut4
Koko2XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
ML KISHIGO 1084 -L Näkyvyysliivi luokka 2 L Oranssi | AF3YVY 8FY64 1084-L44 "- 46"30 "L€16.10
ML KISHIGO 1084-XL näkyvyysliivi, luokka 2, oranssi AF3YVZ 8FY65 1084-XL48-50 "29 "XL€16.10
ML KISHIGO 1084-5X Näkyvyysliivi luokka 2 5xl Oranssi | AF3YWX 8FZ50 1084-5X64 "- 66"27 "5XL€16.10
ML KISHIGO 1084-4X Näkyvyysliivi luokka 2 4xl Oranssi | AF4EQN 8TVM3 1084-4X60 "- 62"25 "4XL€16.10
ML KISHIGO 1084-M Näkyvyysliivi luokka 2 M Oranssi | AF4HZG 8XL54 1084-M40 "- 42"30 "M€16.24
ML KISHIGO 1084-3X Näkyvyysliivi luokka 2 3xl Oranssi | AF4ZYN 9TM69 1084-3X56 "- 58"28 "3XL€15.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO 1084-2X High Visibility Vest Class 2 2xl Oranssi
€16.10 / yksikkö