Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE N96970L Pinnoitetut käsineet Musta/punainen L Pr | AD3UBE 40P612

MEMPHIS GLOVE N96970L pinnoitetut käsineet musta/punainen L Pr

Varastossa
Tuote: AD3UBE Malli: N96970LRistiviite: 40P612

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoKämmen / sormenpäät
Päällystysvaahdotettu
PäällystysmateriaaliVaahto nitriili
VäriMusta / punainen
LäimäysJatka neulomista
Mitata18
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnoitteen peittoPäällystysPäällystysmateriaaliVäriKokoHinta
MEMPHIS GLOVE N96970XS Pinnoitetut käsineet Musta/punainen Xs Pr | AD3UBB 40P609 N96970XSKämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliMusta / punainenXS€9.42
MEMPHIS GLOVE N96970S Päällystetyt käsineet, musta / punainen S Pr | AD3UBC 40P610 N96970SKämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliMusta / punainenS€9.42
MEMPHIS GLOVE N96970M Päällystetyt käsineet, musta / punainen M Pr | AD3UBD 40P611 N96970MKämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliMusta / punainenM€9.42
MEMPHIS GLOVE N96970XL Päällystetyt Hanskat Musta / Punainen Xl Pr | AD3UBF 40P613 N96970XLKämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliMusta / punainenXL€9.42
MEMPHIS GLOVE N96970XXL Pinnoitetut käsineet 2xl Punainen/musta Pr | AG6TLL 46U083 N96970XXLPalm / sormetTasainennitriiliPunainen / Musta2XL€9.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE N96970L pinnoitetut käsineet musta/punainen L Pr
€9.42 / yksikkö