MEC-O-MATIC Peristalttinen annostelupumppu


Suodattaa
Rungon materiaali: polykarbonaatti , Vaatimustenmukaisuus: ETL, cETL, ETL-terveys, CE , Johdon pituus: 6ft. , Korkeus: 5.69 " , Hz: 60 , Max. Paine: 25 psi , Max. Viskositeetti: 300 CPS , Pumpun tyyppi: peristalttiset , Imunostin: 24 Ft. , Putken materiaali: Norprene (R) , Tyyppi: Monikäyttöinen , Jännite: 115
TyyliMalliPituusMax. VirtausMoottorin kierroslukuLeveysHinta (ei alv)
A
VSP
5.69 "0.83 GPH147.62 "€638.72
B
D50
7.62 "2.50 GPH506.88 "€584.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?