Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEC-O-MATIC VSP -annostelupumppu 20 Gpd 25 Psi | AC2YMV 2P304

MEC-O-MATIC VSP mittauspumppu 20 Gpd 25 Psi

Varastossa
Tuote: AC2YMV Malli: VSPRistiviite: 2P304

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€638.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
Rungon materiaalipolykarbonaatti
cc / min.52.6
NoudattaminenETL, cETL, ETL-terveys, CE
Johdon pituus6ft.
Hz60
Pituus5.69 "
Max. Virtaus0.83 GPH
Max. Virtausnopeus0.83 l / s
Max. Paine25 psi
Maks. Aivohalvauksia minuutissa14
Max. Viskositeetti300 CPS
Min. Virtausnopeus2.6 GPD
Moottorin kierrosluku14
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon6 ft.
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus+/- 2%
ItseimeväKyllä
Imuhissi24 Ft.
PutkimateriaaliNorprene (R)
Pienennä suhdetta7.7:1
TyyppiMonikäyttöinen
Jännite115
Leveys7.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Arvoton, tukkeutumaton

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEC-O-MATIC VSP mittauspumppu 20 Gpd 25 Psi
€638.72 / yksikkö