MARTIN SPROCKET 1 C 110 Q Sheave, MST Bushing, 11.4 Inch Outside Dia., 1 Groove, 11 Inch Pitch Dia., Cast Iron | BA6UUC

MARTIN SPROCKET 1 C 110 Q -pyörä, MST-holkki, 11.4 tuuman ulkohalkaisija, 1 uraa, 11 tuuman halkaisija, valurauta

Varastossa
Tuote: BA6UUC Malli: 1 C 110 Q

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehonsiirtohihnojen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 1 C 80 Q pyörä, MST-holkki, 8.4 tuuman ulkohalkaisija, 1 ura, 8 tuuman halkaisija, valurauta | BA3EHX 1 C 80 K€421.64
MARTIN SPROCKET 1 C 106 Q pyörä, MST-holkki, 11 tuuman ulkohalkaisija, 1 ura, 10.6 tuuman halkaisija, valurauta | BA3QYP 1 C 106 K€508.14
MARTIN SPROCKET 1 C 94 Q pyörä, MST-holkki, 9.8 tuuman ulkohalkaisija, 1 ura, 9.4 tuuman halkaisija, valurauta | BA4EBY 1 C 94 K€454.59
MARTIN SPROCKET 1 C 114 Q pyörä, MST-holkki, 11.8 tuuman ulkohalkaisija, 1 ura, 11.4 tuuman halkaisija, valurauta | BA4FFU 1 C 114 K€581.32
MARTIN SPROCKET 1 C 130 Q pyörä, MST-holkki, 13.4 tuuman ulkohalkaisija, 1 ura, 13 tuuman halkaisija, valurauta | BA4GUG 1 C 130 K€780.19
MARTIN SPROCKET 1 C 60 Q pyörä, MST-holkki, 6.4 tuuman ulkohalkaisija, 1 ura, 6 tuuman halkaisija, terästä | BA4HRJ 1 C 60 K€370.23
MARTIN SPROCKET 1 C 240 Q pyörä, MST-holkki, 24.4 tuuman ulkohalkaisija, 1 ura, 24 tuuman halkaisija, valurauta | BA4KJL 1 C 240 K€1,151.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 1 C 110 Q -pyörä, MST-holkki, 11.4 tuuman ulkohalkaisija, 1 uraa, 11 tuuman halkaisija, valurauta
€569.98 / yksikkö