MAGNABULB Sokeat niitit


Suodattaa
TyyliMalliGrip-aluePää Dia.Pään korkeusReiän kokoNiitti Dia.Yhden leikkauslujuus (paunaa)VetolujuusHinta (ei alv)
A
MBCP-R8-M3-PKT
0.110 "- 0.189"0.530 "0.627 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 paunaa.1,900 paunaa.€24.90
B
MBP-R8-M3-PKT
0.110 "- 0.189"0.530 "0.861 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 paunaa.1,900 paunaa.€24.64
C
MBP-R6-M4-PKT
0.126 "- 0.189". 385 "0.695 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 paunaa.1,050 paunaa.€19.77
D
MBP-R6-M5-PKT
0.165 "- 0.228". 385 "0.734 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 paunaa.1,050 paunaa.€20.16
E
MBCP-R8-M5-PKT
0.189 "- 0.268"0.530 "0.706 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 paunaa.1,900 paunaa.€24.83
F
MBP-R8-M5-PKT
0.189 "- 0.268"0.530 "0.912 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 paunaa.1,900 paunaa.€25.12
G
MBP-R6-M6-PKT
0.205 "- 0.268". 385 "0.774 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 paunaa.1,050 paunaa.€20.24
H
MBP-R6-M7-PKT
0.244 "- 0.307". 385 "0.813 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 paunaa.1,050 paunaa.€20.03
I
MBCP-R8-M7-PKT
0.268 "- 0.346"0.530 "0.785 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 paunaa.1,900 paunaa.€25.82
J
MBP-R8-M7-PKT
0.268 "- 0.346"0.530 "0.981 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 paunaa.1,900 paunaa.€25.04
K
MBP-R8-M9-PKT
0.346 "- 0.425"0.530 "1.06 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 paunaa.1,900 paunaa.€26.21
L
MBP-R8-M11-PKT
0.425 "- 0.504"0.530 "1.14 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 paunaa.1,900 paunaa.€25.66
M
MBP-R8-M13-PKT
0.504 "- 0.583"0.530 "1.22 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 paunaa.1,900 paunaa.€26.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?