Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGNABULB MBP-R8-M7-PKT Blind Rivet, 0.261-0.272 tuuman reikä, 25PK | CG8XYX 6NCT1

HUCKLOK MBP-R8-M7-PKT Sokea niitti, 0.261-0.272 tuuman reikä, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8XYX Malli: MBP-R8-M7-PKTRistiviite: 6NCT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.268 "- 0.346"
Pää Dia.0.530 "
Pään korkeus0.981 "
Pään tyylikupumainen
Reiän koko.261-.272 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)3,000 paunaa.
TyyliRakenteellinen sokea niitti
Vetolujuus1,900 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK MBP-R8-M7-PKT Sokea niitti, 0.261-0.272 tuuman reikä, 25PK
€25.04 /pakkaus