Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN SE1-8.0X6.2 Napaholkki # 1 M8 M10 Napakoko | AH8FPR 38RC87

LYNDEX-NIKKEN SE1-8.0X6.2 Kierreholkki #1 M8 M10 Hanan koko

Varastossa
Tuote: AH8FPR Malli: SE1-8.0X6.2Ristiviite: 38RC87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttamalla Collet
Collet-sarja#1
Koko8 mm x 6.2 mm
Napauta KokoM8, M10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaKokoNapauta KokoHinta
LYNDEX-NIKKEN NT05-006(S) Kierreholkki #1 #0-6 Hanan koko CLNT | AH8FLW 38RA64 NT05-006(S)#10.141 "x 0.110"# 0-6€69.63
LYNDEX-NIKKEN NT05-008(S) Kierreholkki #1 #8 Hanan koko CLNT | AH8FLX 38RA66 NT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#8€70.67
LYNDEX-NIKKEN NT05-010 (S) Napaholkki # 1 # 10 Napauta Koko CLNT | AH8FLY 38RA68 NT05-010(S)#10.194 "x 0.152"#10€70.67
LYNDEX-NIKKEN NT05-012(S) Kierreholkki #1 #12 Hanan koko CLNT | AH8FLZ 38RA70 NT05-012(S)#10.220 "x 0.165"#12€71.69
LYNDEX-NIKKEN NT05-016(S) Kierreholkki #1 1/4 tuuman Hanan koko CLNT | AH8FMA 38RA72 NT05-016(S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€70.67
LYNDEX-NIKKEN NT05-020(S) Kierreholkki #1 5/16 tuuman Hanan koko CLNT | AH8FMB 38RA74 NT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€70.67
LYNDEX-NIKKEN NT05-024(S) Kierreholkki #1 3/8 tuuman Hanan koko CLNT | AH8FMC 38RA76 NT05-024(S)#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€71.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN SE1-8.0X6.2 Kierreholkki #1 M8 M10 Hanan koko
€68.54 / yksikkö